Motion
TABLEAU 213-2F

SKF
YAR 213-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 65 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01608398
N° MFRYAR 213-2F
Prix558.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 213-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 65 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01608398
N° MFRYAR 213-2F
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
Prix558.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    68.3 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Poids
    3.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40 kN
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    YAR2
  • CUP_NON
    7316577032188

Aperçu

Description du fabricant
YAR-213-2F