Motion
RS08BNPRB

TSUBAKI (UST)
RS08BNPRB

RS08BNPRB
N° D’ARTICLE MI01608913
N° MFRRS08BNPRB
Prix31.94 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS08BNPRB

RS08BNPRB
N° D’ARTICLE MI01608913
N° MFRRS08BNPRB
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
Prix31.94 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Largeur du rouleau
    0.305 po
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion selon la norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
RS08B BRIT STD NIC PLT RIV 10FT
  • Les chaînes plaquées nickel offrent une performance acceptable lorsque l’équipement doit fonctionner dans des environnements légèrement corrosifs.
  • Chaîne standard britannique
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement