Motion
1000 1.87/1 C, F ST

HUB CITY INC
1000 1.87/1 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1000 1.87/1 C, F ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 1000 , simple, 1.87:1 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI01616949
N° MFR1000 1.87/1 C,F ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1000 1.87/1 C,F ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1000 1.87/1 C, F ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 1000 , simple, 1.87:1 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI01616949
N° MFR1000 1.87/1 C,F ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)14.75 x (H)9.5 x (L)12.28125 po
  • Hauteur du boîtier
    12.0000 po
  • Longueur du boîtier
    18.5000 po
  • Largeur du boîtier
    18.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1000
  • Débit maximal tr/min
    534.8000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5900 po-lb
  • Rapport nominal
    2:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    1.87:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    18.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    18.0000 po
  • Poids
    142.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1000 1.87/1 C, F ST
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798008073
  • Puissance d’entrée maximale
    50.1000 hp
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    C, F

Aperçu

Description du fabricant
0220-04615-1000 RÉDUCTEUR
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good