Motion
PMC-5536
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5536 Hyd, alésage de 3-1/2 po, Longueur de course : 36 po, Port de 1/2 NPTF po, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01618959
N° MFRPMC-5536
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5536 Hyd, alésage de 3-1/2 po, Longueur de course : 36 po, Port de 1/2 NPTF po, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01618959
N° MFRPMC-5536
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3-1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Longueur rétractée
    44 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    36 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    2500 psi
  • Type de montage
    Montage universel
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-5536 3-1/2X36 CYL.