Motion
PMC-5530
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5530 Hyd, alésage 3-1/2 po, Longueur de course : 30 po, Orifice 1/2 NPTF po, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01618960
N° MFRPMC-5530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5530 Hyd, alésage 3-1/2 po, Longueur de course : 30 po, Orifice 1/2 NPTF po, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01618960
N° MFRPMC-5530
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3-1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Longueur rétractée
    38 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    2500 psi
  • Type de montage
    Montage universel
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-5530 3-1/2X30 CYL.