Motion
6B5V64

BROWNING
6B5V64

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 6 , taille d’alésage requise, 6.6800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série Q1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01620068
N° MFR6B5V64
Prix611.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
6B5V64

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 6 , taille d’alésage requise, 6.6800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série Q1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01620068
N° MFR6B5V64
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
Prix611.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.750 - 2.688 po
  • Diamètre de référence
    6.0000 po (A) 6.4000 po (B)
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6800 po
  • Diamètre du pas
    6.5000 po (5V) 6.2000 po (A) 6.7000 po (B)
  • Poids
    18.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q1
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6B5V64
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460344768
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    662460344768

Aperçu

Description du fabricant
6B5V64 FEUILLES
  • Rainure combinée - Toutes les poulies Browning B5V permettent de faire fonctionner les courroies A, 4L, B, 5L et 5V , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances.
  • Vaste couverture de puissance - Le B5V est disponible dans des rainures de 1 à 6 , ce qui lui permet de couvrir des entraînements de 5 à 125 chevaux
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Nouvelle conception de moulage en fonte - Les B5V moulages en fonte ont été développés à l’aide de CAD et d’une analyse des éléments finis pour déterminer où ajouter et éliminer le matériel.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté