Motion
24B050007TN
Tapered End Mill - 24 Series, Carbide Material, TiN Finish, Ball End Shape, 0.186 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1-1/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624921
N° MFR24B050007TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapered End Mill - 24 Series, Carbide Material, TiN Finish, Ball End Shape, 0.186 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1-1/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624921
N° MFR24B050007TN

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Diamètre de la buse
    0.186 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité sphérique
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Traitement des côtes
    Non
  • Série
    24
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Angle conique par côté
    7 °

Aperçu

Description du fabricant
32441 24.5007TN