Motion
32486
Tapered End Mill - 24 Series, Carbide Material, AlTiN Finish, Ball End Shape, 1/4 in Tip Diameter, 3 Flutes, 2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624960
N° MFR32486
Prix207.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapered End Mill - 24 Series, Carbide Material, AlTiN Finish, Ball End Shape, 1/4 in Tip Diameter, 3 Flutes, 2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624960
N° MFR32486
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
Prix207.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    2 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Diamètre de la buse
    1/4 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité sphérique
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Traitement des côtes
    Non
  • Série
    24
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Angle conique par côté
    3 °

Aperçu

Description du fabricant
32486 24.5003TA