Motion
03B05625TN
Usine à bout sphérique - série 3B , matériau au carbure, diamètre de 9/16 po, longueur de coupe de 1-1/8 po, diamètre de tige de 9/16 po, longueur totale de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01625519
N° MFR03B05625TN
Prix168.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 3B , matériau au carbure, diamètre de 9/16 po, longueur de coupe de 1-1/8 po, diamètre de tige de 9/16 po, longueur totale de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01625519
N° MFR03B05625TN
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
Prix168.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    9/16 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    9/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    3B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
39366 03B.562TN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon