Motion
15B00938TC
Usine à bout sphérique - série 15B , matériau au carbure, diamètre de 3/32 po, longueur de coupe de 3/16 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01625665
N° MFR15B00938TC
Prix36.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 15B , matériau au carbure, diamètre de 3/32 po, longueur de coupe de 3/16 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01625665
N° MFR15B00938TC
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
Prix36.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/16 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/32 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    15B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
39660 15B.093TC