Motion
39751
Moulin à bout carré - série 5 , matériau au carbure, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de 13/32 po, 3 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI01625723
N° MFR39751
Prix107.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - série 5 , matériau au carbure, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de 13/32 po, 3 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI01625723
N° MFR39751
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
Prix107.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    13/32 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    7/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    5
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
39751 05.406TN