Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille11/64 po
- Cannelure Longueur1-5/8 po
- Angle Helix20 °
- Global Longueur2-3/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant691781511115
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de Cannelures2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointQuatre facettes
- Série101
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire