Motion
53122
Mèche Jobber Length - 11/32 po, matériau carbure, 2-1/2 po cannelure, angle de 150 °, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI01626203
N° MFR53122
Prix155.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - 11/32 po, matériau carbure, 2-1/2 po cannelure, angle de 150 °, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI01626203
N° MFR53122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    11/32 po
  • Cannelure Longueur  
    2-1/2 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    691781531229
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    150 °
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
53122 103.343