Motion
DOUILLE 3535 X 60MM-KW

DODGE
3535 X 60MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3535 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI01626757
N° MFR3535 X 60MM-KW BUSHING
Prix166.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3535 X 60MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3535 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI01626757
N° MFR3535 X 60MM-KW BUSHING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.83 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Taille de la bague
    3535
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    6-1/2 po (acier), 7 po (classe 30 , fer gris)
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Longueur de vis
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    12.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1000 po
  • Capacité de couple
    44800 po
  • CUP_NON
    782475949830
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3535 60MM BAGUE TL 119683