Motion
2404-04-02-B
2404-04-02-B 4MJ-2MP LAITON
N° D’ARTICLE MI01627190
N° MFR2404-04-02-B
Prix5.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2404-04-02-B 4MJ-2MP LAITON
N° D’ARTICLE MI01627190
N° MFR2404-04-02-B
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
Prix5.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Diamètre total
    1/4 po
  • Longueur totale
    1.218 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1/8 po. x 1/4 po. mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    3300 psi
  • Série
    2404

Aperçu

Description du fabricant
2404-04-02-B 4MJ-2MP LAITON

Vous pourriez également aimer