Motion
2406-14-16
2406-14-16 RÉDUCTEUR DROIT FJ-MJ
N° D’ARTICLE MI01627197
N° MFR2406-14-16
Prix65.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2406-14-16 RÉDUCTEUR DROIT FJ-MJ
N° D’ARTICLE MI01627197
N° MFR2406-14-16
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
Prix65.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 7/8 po
  • Type de taille de fin 1
    7/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 7/8 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    7/8 po Évasion femelle JIC 37° x 1 po Évasion mâle JIC 37°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-3/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2406

Aperçu

Description du fabricant
2406-14-16 RÉDUCTEUR DROIT FJ-MJ