Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Pas diamétral32
- Largeur de la face0.1880 po
- Diamètre du moyeu0.5600 po | 14.22 mm
- Projection du concentrateur0.2500 po | 6.35 mm
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Largeur totale0.4380 po
- Diamètre du pas0.9380 po
- Angle de pression20 °
- Taille de la vis de fixation#10-32
- Poids1.18 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et 1 inox
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Numéro de catalogue du fabricantYPB3230
- Numéro CUP du fabricant781711540176
- MatérielLaiton
- Nombre de dents30
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Style de dentImpliquer
- Type de dentDroit
- CUP_NON781711540176
Aperçu
Description du fabricant
YPB3230 54017
- Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
- Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
- Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
- Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
- Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
- Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité