Motion
125-D-SS
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 1-1/4 po x NPT femelle 1-1/4 po, droit
N° D’ARTICLE MI01628233
N° MFR125-D-SS
Prix101.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 1-1/4 po x NPT femelle 1-1/4 po, droit
N° D’ARTICLE MI01628233
N° MFR125-D-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/4 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Taille hexagonale
    1-15/16 po
  • Longueur totale
    2-27/32 po
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type D x filetage femelle
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage femelle NPT
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Famille de raccords
    CamLock à NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
125DSS

Vous pourriez également aimer