Motion
DC7108
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, 1 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 300 psi, 3/4 po taille de corps
N° D’ARTICLE MI01628285
N° MFRDC7108
Prix101.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, 1 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 300 psi, 3/4 po taille de corps
N° D’ARTICLE MI01628285
N° MFRDC7108

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix101.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
  • Débit
    200 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
DC7108

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté