Motion
GLP550
Manomètre pneumatique - 2-1/2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI01628308
N° MFRGLP550
Prix28.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 2-1/2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI01628308
N° MFRGLP550

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    2-1/2 po
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage inférieur
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +3000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +140 °F
  • Gradation de l’échelle
    50 psi
  • Normes respectées
    ASME B40.100 Grade B
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
GLP550

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté