Motion
RM9110PP C2 E9147

TIMKEN (FAFNIR)
RM9110PP C2 E9147

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01628557
N° MFRRM9110PP C2 E9147
Prix511.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
RM9110PP C2 E9147

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01628557
N° MFRRM9110PP C2 E9147
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
Votre prix511.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    RM9110PP E9147/C2
  • Dégagement interne
    ABEC 3
  • Description longue
    Le RM9110PP C2 E9147 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, doublement étanche.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RM9110PP C2 E9147
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073975
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796073975

Aperçu

Description du fabricant
RM9110PP E9147/C2