Motion
CF16BUUR
Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, goujon 16 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01629378
N° MFRCF16BUUR
Prix105.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, goujon 16 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01629378
N° MFRCF16BUUR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    17 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007828
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557007828

Aperçu

Description du fabricant
CF16BUUR
  • Les suiveurs de came standard sont de style de base et conviennent à une vaste gamme d’applications
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Lubrification facile grâce à l’huile fournie par la tête du goujon avec une conception à douille hexagonale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté