Motion
CFE 4 B

MCGILL
CFE 4 B

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 4.0000 po, largeur de rouleau de 2.2500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01629960
N° MFRCFE 4 B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFE 4 B

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 4.0000 po, largeur de rouleau de 2.2500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01629960
N° MFRCFE 4 B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    10.23 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 4 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166040246
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29985 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166040246

Aperçu

Description du fabricant
CFE4B
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer