Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Rayon du filet0.039 po
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionISO 15-2130
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- RevêtementSans revêtement
- Capacité de charge dynamique51.5 kN
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.30.0040
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22206 C3 W33 TSS VA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166001940
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale450° F
- Rpm max.8100 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)4050 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 450 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Type de jointTempérature élevée
- Série22200
- CUP_NON726166001940
Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint haute température des deux côtés
- Graisse haute température
- Plus grand que le dégagement interne standard