Motion
SV1-10-3-0-12DR
Électromagnétique à visser - commande à électrovalve, action directe, débit maximum : 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI01630034
N° MFRSV1-10-3-0-12DR
Prix135.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électromagnétique à visser - commande à électrovalve, action directe, débit maximum : 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI01630034
N° MFRSV1-10-3-0-12DR
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
Prix135.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    103.1 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-167681
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    3
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SV1-10-3-0-12DR