Motion
BG5407-19E PROTÈGE-COURROIE AVEC FREINS 0783773

FALK
BG5407-19E BELT GUARD W/BRKTS 0783773

Garde-courroie - Taille du réducteur 5407 , 65.0000 po de hauteur, 23.5000 po de largeur, 9.2500 po d’épaisseur, pour : 5407
N° D’ARTICLE MI01634660
N° MFRBG5407-19E BELT GUARD W/BRKTS 0783773
Prix2,401.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BG5407-19E BELT GUARD W/BRKTS 0783773

Garde-courroie - Taille du réducteur 5407 , 65.0000 po de hauteur, 23.5000 po de largeur, 9.2500 po d’épaisseur, pour : 5407
N° D’ARTICLE MI01634660
N° MFRBG5407-19E BELT GUARD W/BRKTS 0783773
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
Prix2,401.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Max centre à centre Longueur  
    1065 mm
  • Diamètre maximal de la poulie entraînée
    510 mm
  • Diamètre maximal de l’arbre entraîné
    75 mm
  • Diamètre maximal de la poulie d’entraînement
    305 mm
  • Diamètre maximal de l’arbre d’entraînement
    85 mm
  • Centre min à centre Longueur  
    865 mm
  • Profondeur globale
    9.2500 po
  • Hauteur totale
    65.0000 po
  • Largeur totale
    23.5000 po
  • Poids
    185.60 lb

Détails

  • Comprend
    Support de montage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Position de montage
    A6, B9, C12, D3
  • Type de produit
    Garde-courroie et pièces
  • Types de produits
    Protège-courroie
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    782934096976

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-COURROIE BG5407-19E AVEC COUVERCLE BRKTS EXP

Les clients ont également acheté