Motion
PROTÈGE-COURROIE BG5407-20F AVEC COUVERCLE BRKTS EXP

FALK
BG5407-20F BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER

Garde-courroie - Taille du réducteur 5407 , Hauteur 800 mm, Largeur 235 mm, Épaisseur 1755 mm
N° D’ARTICLE MI01634666
N° MFRBG5407-20F BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER
Prix2,777.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BG5407-20F BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER

Garde-courroie - Taille du réducteur 5407 , Hauteur 800 mm, Largeur 235 mm, Épaisseur 1755 mm
N° D’ARTICLE MI01634666
N° MFRBG5407-20F BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER
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
Prix2,777.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Max centre à centre Longueur  
    905 mm
  • Diamètre maximal de la poulie entraînée
    785 mm
  • Diamètre maximal de la poulie d’entraînement
    380 mm
  • Centre min à centre Longueur  
    815 mm
  • Profondeur globale
    1755 mm
  • Hauteur totale
    800 mm
  • Largeur totale
    235 mm
  • Poids
    246.40 lb

Détails

  • Comprend
    Support de montage
  • Matériel
    Acier
  • Position de montage
    A3, A6, A9, B12, B6, B9, C12, C3, C9, D12, D3, D6
  • Type de produit
    Garde-courroie et pièces
  • Types de produits
    Protège-courroie
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    782934137501

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-COURROIE BG5407-20F AVEC COUVERCLE BRKTS EXP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté