Motion
BG5415-19F PROTÈGE-COURROIE AVEC FREINS 0786883

FALK
BG5415-19F BELT GUARD W/BRKTS 0786883

Garde-courroie - Taille du réducteur 5415 , Hauteur 600 mm, Largeur 235 mm, Épaisseur 1650 mm
N° D’ARTICLE MI01634676
N° MFRBG5415-19F BELT GUARD W/BRKTS 0786883
Prix2,521.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BG5415-19F BELT GUARD W/BRKTS 0786883

Garde-courroie - Taille du réducteur 5415 , Hauteur 600 mm, Largeur 235 mm, Épaisseur 1650 mm
N° D’ARTICLE MI01634676
N° MFRBG5415-19F BELT GUARD W/BRKTS 0786883
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
Prix2,521.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5415
  • Max centre à centre Longueur  
    955 mm
  • Diamètre maximal de la poulie entraînée
    585 mm
  • Diamètre maximal de la poulie d’entraînement
    380 mm
  • Centre min à centre Longueur  
    865 mm
  • Profondeur globale
    1650 mm
  • Hauteur totale
    600 mm
  • Largeur totale
    235 mm
  • Poids
    185.60 lb

Détails

  • Comprend
    Support de montage
  • Matériel
    Acier
  • Position de montage
    A6, A9, B12, B9, C12, C3, D3, D6
  • Type de produit
    Garde-courroie et pièces
  • Types de produits
    Protège-courroie
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    782934137532

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-COURROIE BG5415-19F AVEC COUVERCLE BRKTS EXP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté