Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant5507
- Max centre à centre Longueur1065 mm
- Diamètre maximal de la poulie entraînée510 mm
- Diamètre maximal de l’arbre entraîné75 mm
- Diamètre maximal de la poulie d’entraînement305 mm
- Diamètre maximal de l’arbre d’entraînement85 mm
- Centre min à centre Longueur865 mm
- Profondeur globale9.2500 po
- Hauteur totale65.0000 po
- Largeur totale23.5000 po
- Poids185.60 lb
Détails
- ComprendCouvercle métallique élargi
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Position de montageA3, A6, A9, B12, B6, B9, C12, C3, C9, D12, D3, D6
- Type de produitGarde-courroie et pièces
- Types de produitsProtège-courroie
- Normes respectéesOSHA
- CUP_NON782934097201
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.