Motion
KQ2H07-36AS
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01635396
N° MFRKQ2H07-36AS
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01635396
N° MFRKQ2H07-36AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    17.46 mm
  • Longueur totale
    20.9 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBE STANDARD, AVEC COLLE À FILETAGE
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Avec scellant
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    ANSI, ASME

Aperçu

Description du fabricant
KQ2H07-36AS 3/8NPT X 40912 CONN MÂLE
  • Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
  • Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer