Motion
P3U231NK75 1 15/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
P3U231NK75 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI01636716
N° MFRP3U231NK75 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3U231NK75 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI01636716
N° MFRP3U231NK75 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0938 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Poids
    6.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327121228
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327121228

Aperçu

Description du fabricant
P3U231NK75 OREILLERNOIR P3-U231NK75