Spécifications
Dimensions
- Longueur de la tige6 po
Détails
- Plage de température ambiante0 à 250°F
- Type de jaugeJauge de température
Aperçu
- Idéal pour la plupart des applications de mesure de température industrielles robustes
- Le boîtier étanche en acier inoxydable 304 offre une protection contre les intempéries et la poussière
- Garantie contre la buée
- La jauge est en aluminium de gros calibre antiparallaxe avec un fini blanc mat et un verre entièrement étanche
- Raccord tournant tout angle
- Garantie pendant sept ans