Motion
5V1187

TB WOODS
5V1187

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 11.8 po, 7 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01641265
N° MFR5V1187
Prix1,131.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5V1187

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 11.8 po, 7 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01641265
N° MFR5V1187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,131.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 4 po
  • Visage Largeur  
    5.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.8000 po
  • Diamètre du pas
    11.7 po
  • Poids
    53.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    698672061292

Aperçu

Description du fabricant
5V11.8X7-F ULTRA-V SHV