Motion
P5316
Bague à déconnexion rapide - Bague P, 5.1875 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01641272
N° MFRP5316
Prix4,526.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague P, 5.1875 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01641272
N° MFRP5316

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,526.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    8.25 po
  • Longueur du baril
    7.63 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Alésage Diamètre  
    5.1875 po
  • Taille de la bague
    P
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.7500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.3750 po
  • Longueur de vis
    9.5 po
  • Taille du filetage
    1-8
  • Poids
    105.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672706087
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672706087

Aperçu

Description du fabricant
P X 5-3/16 DOUILLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon