Motion
GE45EC2RS
GE45EC2RS
N° D’ARTICLE MI01642221
N° MFRGE45EC2RS
Prix315.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GE45EC2RS
N° D’ARTICLE MI01642221
N° MFRGE45EC2RS
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
Prix315.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    60 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    60 mm
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    2 Joints
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Capacité de charge dynamique
    147 000 N
  • Code d’harmonisation
    8483.30.80.70
  • Matériau du boîtier
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de la doublure
    Maille en PTFE/alliage de cuivre
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557029417
  • Plage de température de fonctionnement
    - 30 °C à + 80 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Série
    GE/CE
  • Type de roulement
    Bagues sphériques

Aperçu

Description du fabricant
GE 45 EC 2RS BRG
  • Bague sphérique
  • Métrique
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Type sans entretien
  • Avec joints

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté