Motion
60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

10514812 / 60-GC6300-02 IDL 35TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI01642443
N° MFR60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S
Prix3,974.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

10514812 / 60-GC6300-02 IDL 35TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI01642443
N° MFR60-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S
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
Prix3,974.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    55-1/4 po
  • Largeur totale
    71-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 (des deux côtés) po, 21 (centre) po
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806736

Aperçu

Description du fabricant
60-GC6300-02 IDL 35TRGH STL EQ F/S
  • 60-C6300 Auvent de bac scellé en usine