Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6406 po
- Largeur de la base2-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9375 à 8.0625 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Hauteur totale5.0313 po
- Longueur totale9.6250 po
- Largeur totale2.7031 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11570 lbf
- Capacité de charge statique radiale6630 lbf
- Roulement de rechangeUC309-28
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250227662