Motion
6405ZZ

NTN
6405ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01643419
N° MFR6405ZZ
Prix174.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6405ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01643419
N° MFR6405ZZ
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
Prix174.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6405ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 21 mm pour les applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6405ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359584011
  • Rpm max.
    6900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3950 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    64
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359584011

Aperçu

Description du fabricant
6405ZZ BILLE BRG