Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieJ
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Visage Largeur0.7188 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.1875 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Diamètre du pas1.53 po
- Poids0.50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- MatérielAcier
- Nombre de Rainures6
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON698672031868