Motion
6J18012

TB WOODS
6J18012

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , diamètre de pas de 1.83 po, diamètre extérieur de 1.80 po, finie sans rainure de clavette, diamètre de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01644177
N° MFR6J18012
Prix429.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
6J18012

Poulie à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 6 , diamètre de pas de 1.83 po, diamètre extérieur de 1.80 po, finie sans rainure de clavette, diamètre de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01644177
N° MFR6J18012
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
Prix429.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Visage Largeur  
    0.7188 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Aucun
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8000 po
  • Diamètre du pas
    1.83 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672031936

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU EN POLY-V 6J1.80 X 1/2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer