Motion
1VP3012

TB WOODS
1VP3012

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 2.8300 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644365
N° MFR1VP3012
Prix84.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
1VP3012

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 2.8300 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644365
N° MFR1VP3012
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
Prix84.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.66 po
  • Diamètre maximal du pas
    2.71 (3L/O) en
  • Diamètre minimal du pas
    1.84 (3L/O) en
  • Diamètre extérieur
    2.8300 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672019040

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 1VP30 X 1/2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer