Motion
1VP4478

TB WOODS
1VP4478

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.8750 po de diamètre, 4.1500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644394
N° MFR1VP4478
Prix164.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
1VP4478

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/O/4L/A/5L/B/5V Taille de section de courroie, 0.8750 po de diamètre, 4.1500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644394
N° MFR1VP4478

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.62 po (3L/O), 4.15 po (4L/A), 4.21 po (5L/B)
  • Diamètre minimal du pas
    2.67 po (3L/O), 2.97 po (4L/A), 3.38 po (5L/B)
  • Diamètre extérieur
    4.1500 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672020008

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 1VP44 X 7/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer