Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Diamètre maximal du pas4-3/4 (4L/A) po, 4.22 (3L/O) po, 4.81 (5L/B) po
- Diamètre minimal du pas3.27 po (3L/O), 3.57 po (4L/A), 3.98 po (5L/B)
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Poids3.60 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVice-président
- CUP_NON698672020602