Motion
2VP5078

TB WOODS
2VP5078

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 0.8750 po, diamètre extérieur 4.7500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644447
N° MFR2VP5078
Prix337.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2VP5078

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 0.8750 po, diamètre extérieur 4.7500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644447
N° MFR2VP5078
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
Prix337.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Diamètre maximal du pas
    4-3/4 (4L/A) po, 4.22 (3L/O) po, 4.81 (5L/B) po
  • Diamètre minimal du pas
    3.27 po (3L/O), 3.57 po (4L/A), 3.98 po (5L/B)
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Poids
    6.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672025409

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2VP50 X 7/8