Motion
2VP62118

TB WOODS
2VP62118

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 5.9500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644463
N° MFR2VP62118
Prix369.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2VP62118

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , taille de section de courroie 3L/O/4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 5.9500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01644463
N° MFR2VP62118

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix369.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.42 (3L/O) po, 5.95 (4L/A), 6.01 (5L/B) po, 6.36 (5V) po
  • Diamètre minimal du pas
    4.47 (3L/O) po, 4.77 (4L/A), 5.21 (5L/B) po, 5.56 (5V) po
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    698672025911

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2VP62 X 1-1/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer