Motion
10J1400

TB WOODS
10J1400

Poulies à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 10 , diamètre extérieur 14.00 po, bague QD, bague série SK
N° D’ARTICLE MI01645120
N° MFR10J1400
Prix3,033.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10J1400

Poulies à courroie en V - Section de courroie en J, rainure 10 , diamètre extérieur 14.00 po, bague QD, bague série SK
N° D’ARTICLE MI01645120
N° MFR10J1400
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
Prix3,033.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    14.0000 po
  • Poids
    16.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    698672029643
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672029643

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU EN POLY-V 10J14.00-SK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer