Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.6875 po
- Alésage Diamètre5-7/16 po
- Poids180 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant662327118174
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointTaconite
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327118174