Motion
10UCBN2A1.4A_G

FALK
10UCBN2A1.4A_G

1.4:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646694
N° MFR10UCBN2A1.4A_G
Prix18,198.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A1.4A_G

1.4:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646694
N° MFR10UCBN2A1.4A_G
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
Prix18,198.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    1250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    1.4:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UCBN
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A1.4A G ULTRAMITE 1.442:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté