Motion
10UCBN2A3.2N

FALK
10UCBN2A3.2N

3.2:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, type de sortie solide, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01646715
N° MFR10UCBN2A3.2N
Prix17,199.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A3.2N

3.2:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, type de sortie solide, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01646715
N° MFR10UCBN2A3.2N
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
Prix17,199.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    10.5000 x 8.5000 x 12.5000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.5000 po
  • Longueur du boîtier
    10.5000 po
  • Largeur du boîtier
    8.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    580 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    3.2:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    3.2500 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    1750 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A3.2N ULTRAMITE 3.242:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté