Motion
10UCBN2A10.A_F

FALK
10UCBN2A10.A_F

10:1 Réduction, 10:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646753
N° MFR10UCBN2A10.A_F
Prix18,003.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A10.A_F

10:1 Réduction, 10:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646753
N° MFR10UCBN2A10.A_F
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
Prix18,003.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    542.32 N-m;4800
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    12.47 kg, 27.5 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    10:1
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    4800 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A10.A F ULTRAMITE 10.59:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté